Eriks

Kompaktdichtung EZM NBR/POM/TPE 140x132,6x115 L=25,4 L1=9,52

  • ERIKS:10019115
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ EZM ist eine fünfteilige , doppelt wirkende Kompaktdichtung , bestehend aus einem NBR-Ring , zwei Stützringen aus TPE für erhöhte Extrusionssicherheit , sowie zwei Führungsringen aus POM für Aufnahme von Querkräften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.60

-

10+

CHF 17.60

36.23%

25+

CHF 14.40

47.83%

50+

CHF 12.40

55.07%

100+

CHF 10.70

61.23%

250+

CHF 9.55

65.40%

500+

CHF 8.55

69.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EZM
Bohrungsdurchmesser
140 mm
Nutdurchmesser
115 mm
Rillenbreite
25.4 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
TPE
Material Führungsring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
115 mm
D
140 mm
L
25.4 mm
d1
137.5 mm
ds
132.6 mm
L1
9.52 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s