CHF 26.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.30 | - |
10+ | CHF 16.60 | 36.88% |
25+ | CHF 13.60 | 48.29% |
50+ | CHF 11.40 | 56.65% |
100+ | CHF 9.85 | 62.55% |
250+ | CHF 8.80 | 66.54% |
500+ | CHF 8.05 | 69.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 130 mm |
Nutdurchmesser | 105 mm |
Rillenbreite | 25.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 105 mm |
D | 130 mm |
L | 25.4 mm |
d1 | 128 mm |
ds | 123.1 mm |
L1 | 9.52 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |