Eriks

Kompaktdichtung EZM NBR/POM/TPE 130x122,6x105 L=25,4 L1=9,52

  • ERIKS:14194126
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ EZM ist eine fünfteilige , doppelt wirkende Kompaktdichtung , bestehend aus einem NBR-Ring , zwei Stützringen aus TPE für erhöhte Extrusionssicherheit , sowie zwei Führungsringen aus POM für Aufnahme von Querkräften.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EZM
Bohrungsdurchmesser
130 mm
Nutdurchmesser
105 mm
Rillenbreite
25.4 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
TPE
Material Führungsring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
105 mm
D
130 mm
L
25.4 mm
d1
118.4 mm
ds
122.6 mm
L1
9.52 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s