Kompaktdichtung EZM NBR/POM/TPE 125x121x108 L=26,5 L1=7,2

  • ERIKS:11343671
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ EZM ist eine fünfteilige , doppelt wirkende Kompaktdichtung , bestehend aus einem NBR-Ring , zwei Stützringen aus TPE für erhöhte Extrusionssicherheit , sowie zwei Führungsringen aus POM für Aufnahme von Querkräften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.30

-

10+

CHF 23.20

32.36%

25+

CHF 19.20

44.02%

50+

CHF 16.50

51.90%

100+

CHF 14.30

58.31%

250+

CHF 12.90

62.39%

500+

CHF 11.60

66.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EZM
Bohrungsdurchmesser
125 mm
Nutdurchmesser
108 mm
Rillenbreite
26.5 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
TPE
Material Führungsring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
108 mm
D
125 mm
L
26.5 mm
d1
124.4 mm
ds
121 mm
L1
7.2 mm
C
5 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s