CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.60 | - |
10+ | CHF 14.20 | 39.83% |
25+ | CHF 11.50 | 51.27% |
50+ | CHF 9.75 | 58.69% |
100+ | CHF 8.40 | 64.41% |
250+ | CHF 7.40 | 68.64% |
500+ | CHF 6.70 | 71.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 125 mm |
Nutdurchmesser | 105 mm |
Rillenbreite | 25.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 105 mm |
D | 125 mm |
L | 25.4 mm |
d1 | 123 mm |
ds | 120 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |