CHF 24.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.30 | - |
10+ | CHF 14.90 | 38.68% |
25+ | CHF 12.30 | 49.38% |
50+ | CHF 10.30 | 57.61% |
100+ | CHF 8.80 | 63.79% |
250+ | CHF 7.90 | 67.49% |
500+ | CHF 7.15 | 70.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 125 mm |
Nutdurchmesser | 100 mm |
Rillenbreite | 25.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 100 mm |
D | 125 mm |
L | 25.4 mm |
d1 | 123 mm |
ds | 118.1 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |