Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 125 mm |
Nutdurchmesser | 100 mm |
Rillenbreite | 45 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 100 mm |
D | 125 mm |
L | 45 mm |
d1 | 122.33 mm |
ds | 116.82 mm |
L1 | 12.7 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |