Kompaktdichtung EZM NBR/POM/TPE 120x116x106 L=22,4 L1=5,2

  • ERIKS:14194122
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ EZM ist eine fünfteilige , doppelt wirkende Kompaktdichtung , bestehend aus einem NBR-Ring , zwei Stützringen aus TPE für erhöhte Extrusionssicherheit , sowie zwei Führungsringen aus POM für Aufnahme von Querkräften.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EZM
Bohrungsdurchmesser
120 mm
Nutdurchmesser
106 mm
Rillenbreite
22.4 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
TPE
Material Führungsring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
106 mm
D
120 mm
L
22.4 mm
d1
119.4 mm
ds
116 mm
L1
5.2 mm
C
4.5 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s