CHF 23.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.20 | - |
10+ | CHF 13.90 | 40.09% |
25+ | CHF 11.30 | 51.29% |
50+ | CHF 9.45 | 59.27% |
100+ | CHF 8.10 | 65.09% |
250+ | CHF 7.20 | 68.97% |
500+ | CHF 6.60 | 71.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 120 mm |
Nutdurchmesser | 95 mm |
Rillenbreite | 22.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 95 mm |
D | 120 mm |
L | 22.4 mm |
d1 | 118 mm |
ds | 113.1 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |