Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 115 mm |
Nutdurchmesser | 97 mm |
Rillenbreite | 22.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 97 mm |
D | 115 mm |
L | 22.5 mm |
d1 | 114 mm |
ds | 111 mm |
L1 | 3.6 mm |
C | 5 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |