CHF 22.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.50 | - |
10+ | CHF 13.40 | 40.44% |
25+ | CHF 10.90 | 51.56% |
50+ | CHF 9.00 | 60.00% |
100+ | CHF 7.75 | 65.56% |
250+ | CHF 7.00 | 68.89% |
500+ | CHF 6.20 | 72.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 110 mm |
Nutdurchmesser | 96 mm |
Rillenbreite | 22.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 96 mm |
D | 110 mm |
L | 22.4 mm |
d1 | 109.4 mm |
ds | 106 mm |
L1 | 5.2 mm |
C | 4.5 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |