Kompaktdichtung EZM NBR/POM/TPE 110x106x92 L=22,5 L1=3,6

  • ERIKS:12961742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ EZM ist eine fünfteilige , doppelt wirkende Kompaktdichtung , bestehend aus einem NBR-Ring , zwei Stützringen aus TPE für erhöhte Extrusionssicherheit , sowie zwei Führungsringen aus POM für Aufnahme von Querkräften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.60

-

10+

CHF 21.70

33.44%

25+

CHF 18.00

44.79%

50+

CHF 15.30

53.07%

100+

CHF 13.50

58.59%

250+

CHF 12.00

63.19%

500+

CHF 10.90

66.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EZM
Bohrungsdurchmesser
110 mm
Nutdurchmesser
92 mm
Rillenbreite
22.5 mm
Material Dichtung
NBR
Material Stützring
TPE
Material Führungsring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
92 mm
D
110 mm
L
22.5 mm
d1
109 mm
ds
106 mm
L1
3.6 mm
C
5 mm
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s