CHF 21.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.80 | - |
10+ | CHF 12.80 | 41.28% |
25+ | CHF 10.30 | 52.75% |
50+ | CHF 8.60 | 60.55% |
100+ | CHF 7.40 | 66.06% |
250+ | CHF 6.50 | 70.18% |
500+ | CHF 5.90 | 72.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 110 mm |
Nutdurchmesser | 85 mm |
Rillenbreite | 22.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 85 mm |
D | 110 mm |
L | 22.4 mm |
d1 | 108 mm |
ds | 103.1 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |