CHF 20.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.80 | - |
10+ | CHF 11.90 | 42.79% |
25+ | CHF 9.65 | 53.61% |
50+ | CHF 8.00 | 61.54% |
100+ | CHF 6.90 | 66.83% |
250+ | CHF 6.05 | 70.91% |
500+ | CHF 5.50 | 73.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 105 mm |
Nutdurchmesser | 80 mm |
Rillenbreite | 22.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 80 mm |
D | 105 mm |
L | 22.4 mm |
d1 | 103 mm |
ds | 98.1 mm |
L1 | 6.5 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |