CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.60 | - |
10+ | CHF 11.70 | 43.20% |
25+ | CHF 9.45 | 54.13% |
50+ | CHF 7.90 | 61.65% |
100+ | CHF 6.80 | 66.99% |
250+ | CHF 5.95 | 71.12% |
500+ | CHF 5.40 | 73.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 100 mm |
Nutdurchmesser | 85 mm |
Rillenbreite | 20 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 85 mm |
D | 100 mm |
L | 20 mm |
d1 | 98.5 mm |
ds | 96 mm |
L1 | 5 mm |
C | 5 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |