CHF 21.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.00 | - |
10+ | CHF 12.20 | 41.90% |
25+ | CHF 9.75 | 53.57% |
50+ | CHF 8.10 | 61.43% |
100+ | CHF 7.00 | 66.67% |
250+ | CHF 6.15 | 70.71% |
500+ | CHF 5.60 | 73.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 100 mm |
Nutdurchmesser | 80 mm |
Rillenbreite | 25.4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 80 mm |
D | 100 mm |
L | 25.4 mm |
d1 | 98 mm |
ds | 95 mm |
L1 | 6.35 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |