Kompaktdichtung EZM NBR 80x62 L=22,4

  • ERIKS:11096935
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ EZM ist eine fünfteilige , doppelt wirkende Kompaktdichtung , bestehend aus einem NBR-Ring , zwei Stützringen aus TPE für erhöhte Extrusionssicherheit , sowie zwei Führungsringen aus POM für Aufnahme von Querkräften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.60

-

10+

CHF 17.60

36.23%

25+

CHF 14.40

47.83%

50+

CHF 12.40

55.07%

100+

CHF 10.70

61.23%

250+

CHF 9.55

65.40%

500+

CHF 8.55

69.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EZM
Material Dichtung
NBR
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s