CHF 98.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.10 | - |
10+ | CHF 80.10 | 18.35% |
25+ | CHF 70.60 | 28.03% |
50+ | CHF 63.00 | 35.78% |
100+ | CHF 57.00 | 41.90% |
250+ | CHF 52.20 | 46.79% |
500+ | CHF 48.20 | 50.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Material Dichtung | NBR |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |