CHF 21.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.80 | - |
10+ | CHF 12.80 | 41.28% |
25+ | CHF 10.30 | 52.75% |
50+ | CHF 8.60 | 60.55% |
100+ | CHF 7.40 | 66.06% |
250+ | CHF 6.50 | 70.18% |
500+ | CHF 5.90 | 72.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EZM |
Material Dichtung | NBR |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |