Kompaktdichtung EZM NBR 110x85 L=25,3

  • ERIKS:11204722
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ EZM ist eine fünfteilige , doppelt wirkende Kompaktdichtung , bestehend aus einem NBR-Ring , zwei Stützringen aus TPE für erhöhte Extrusionssicherheit , sowie zwei Führungsringen aus POM für Aufnahme von Querkräften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.50

-

10+

CHF 24.80

30.14%

25+

CHF 21.00

40.85%

50+

CHF 18.20

48.73%

100+

CHF 16.30

54.08%

250+

CHF 14.60

58.87%

500+

CHF 13.40

62.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EZM
Material Dichtung
NBR
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden