Eriks

Kompaktdichtung EZE NBR/Gewebe 90x70 L=22,4

  • ERIKS:10019169
Image 1
Kompaktdichtung bestehend aus einem NBR Dichtelement (EZE) mit zwei vulkanisierten Gewebe-Stützringen und zwei Führungsringen. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.30

-

10+

CHF 29.00

28.04%

25+

CHF 24.60

38.96%

50+

CHF 21.50

46.65%

100+

CHF 19.00

52.85%

250+

CHF 17.20

57.32%

500+

CHF 15.70

61.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Dichtung
NBR/Gewebe