Eriks

Kompaktdichtung EZE NBR/Gewebe 63x47 L=19,4

  • ERIKS:10019165
Image 1
Kompaktdichtung bestehend aus einem NBR Dichtelement (EZE) mit zwei vulkanisierten Gewebe-Stützringen und zwei Führungsringen. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.30

-

10+

CHF 24.80

31.68%

25+

CHF 20.70

42.98%

50+

CHF 17.70

51.24%

100+

CHF 15.40

57.58%

250+

CHF 13.90

61.71%

500+

CHF 12.50

65.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Dichtung
NBR/Gewebe