Kompaktdichtung EZE NBR/Gewebe 40x24 L=18,4

  • ERIKS:10019161
Image 1
Kompaktdichtung bestehend aus einem NBR Dichtelement (EZE) mit zwei vulkanisierten Gewebe-Stützringen und zwei Führungsringen. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.10

-

10+

CHF 18.80

35.40%

25+

CHF 15.50

46.74%

50+

CHF 13.20

54.64%

100+

CHF 11.40

60.82%

250+

CHF 10.20

64.95%

500+

CHF 9.25

68.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Dichtung
NBR/Gewebe