Eriks

Kompaktdichtung EZE NBR/Gewebe 30x17 L=15,4

  • ERIKS:10019160
Image 1
Kompaktdichtung bestehend aus einem NBR Dichtelement (EZE) mit zwei vulkanisierten Gewebe-Stützringen und zwei Führungsringen. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.90

-

10+

CHF 12.00

42.58%

25+

CHF 9.75

53.35%

50+

CHF 8.10

61.24%

100+

CHF 7.00

66.51%

250+

CHF 6.15

70.57%

500+

CHF 5.60

73.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Dichtung
NBR/Gewebe