Kompaktdichtung EZE NBR/Gewebe 190x160 L=35,4

  • ERIKS:11158914
Image 1
Kompaktdichtung bestehend aus einem NBR Dichtelement (EZE) mit zwei vulkanisierten Gewebe-Stützringen und zwei Führungsringen. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.60

-

10+

CHF 42.00

24.46%

25+

CHF 36.00

35.25%

50+

CHF 31.70

42.99%

100+

CHF 28.30

49.10%

250+

CHF 25.60

53.96%

500+

CHF 23.40

57.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Dichtung
NBR/Gewebe