Kompaktdichtung EZE NBR/Gewebe 140x115 L=25,4

  • ERIKS:10019245
Image 1
Kompaktdichtung bestehend aus einem NBR Dichtelement (EZE) mit zwei vulkanisierten Gewebe-Stützringen und zwei Führungsringen. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.00

-

10+

CHF 46.60

23.61%

25+

CHF 40.20

34.10%

50+

CHF 35.30

42.13%

100+

CHF 31.50

48.36%

250+

CHF 28.60

53.11%

500+

CHF 26.10

57.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Dichtung
NBR/Gewebe