Eriks

Kompaktdichtung EZE NBR/Gewebe 130x105 L=25,4

  • ERIKS:10019244
Image 1
Kompaktdichtung bestehend aus einem NBR Dichtelement (EZE) mit zwei vulkanisierten Gewebe-Stützringen und zwei Führungsringen. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.00

-

10+

CHF 45.00

23.73%

25+

CHF 38.70

34.41%

50+

CHF 34.00

42.37%

100+

CHF 30.30

48.64%

250+

CHF 27.50

53.39%

500+

CHF 25.10

57.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Dichtung
NBR/Gewebe