Eriks

Kompaktdichtung EZE NBR/Gewebe 125x100 L=25,4

  • ERIKS:10019243
Image 1
Kompaktdichtung bestehend aus einem NBR Dichtelement (EZE) mit zwei vulkanisierten Gewebe-Stützringen und zwei Führungsringen. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.30

-

10+

CHF 41.60

24.77%

25+

CHF 35.80

35.26%

50+

CHF 31.40

43.22%

100+

CHF 28.00

49.37%

250+

CHF 25.30

54.25%

500+

CHF 23.20

58.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Dichtung
NBR/Gewebe