Eriks

Kompaktdichtung EZE NBR/Gewebe 115x90 L=22,4

  • ERIKS:11158918
Image 1
Kompaktdichtung bestehend aus einem NBR Dichtelement (EZE) mit zwei vulkanisierten Gewebe-Stützringen und zwei Führungsringen. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.40

-

10+

CHF 25.60

29.67%

25+

CHF 21.70

40.38%

50+

CHF 18.90

48.08%

100+

CHF 16.80

53.85%

250+

CHF 15.10

58.52%

500+

CHF 13.80

62.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Dichtung
NBR/Gewebe