Eriks

Kompaktdichtung EZE NBR/Gewebe 100x75 L=22,4

  • ERIKS:10019213
Image 1
Kompaktdichtung bestehend aus einem NBR Dichtelement (EZE) mit zwei vulkanisierten Gewebe-Stützringen und zwei Führungsringen. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.40

-

10+

CHF 32.40

27.03%

25+

CHF 27.70

37.61%

50+

CHF 24.10

45.72%

100+

CHF 21.50

51.58%

250+

CHF 19.40

56.31%

500+

CHF 17.80

59.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Dichtung
NBR/Gewebe