Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 90x105 L=9,5

  • ERIKS:11177972
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.60

-

10+

CHF 11.70

43.20%

25+

CHF 9.55

53.64%

50+

CHF 7.90

61.65%

100+

CHF 6.80

66.99%

250+

CHF 5.95

71.12%

500+

CHF 5.40

73.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Stangendurchmesser
90 mm
Nutdurchmesser
105 mm
Rillenbreite
9.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
90 mm
D
105 mm
L
9.5 mm
C
5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s