Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 85x100 L=12

  • ERIKS:10018680
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.20

-

10+

CHF 10.70

44.27%

25+

CHF 8.50

55.73%

50+

CHF 7.10

63.02%

100+

CHF 5.95

69.01%

250+

CHF 5.30

72.40%

500+

CHF 4.75

75.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Stangendurchmesser
85 mm
Nutdurchmesser
100 mm
Rillenbreite
12 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
85 mm
D
100 mm
L
12 mm
C
5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s