CHF 19.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.20 | - |
10+ | CHF 10.70 | 44.27% |
25+ | CHF 8.50 | 55.73% |
50+ | CHF 7.10 | 63.02% |
100+ | CHF 5.95 | 69.01% |
250+ | CHF 5.30 | 72.40% |
500+ | CHF 4.75 | 75.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | ERS |
Stangendurchmesser | 75 mm |
Nutdurchmesser | 95 mm |
Rillenbreite | 14.5 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Material Stützring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 75 mm |
D | 95 mm |
L | 14.5 mm |
C | 5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |