CHF 17.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.90 | - |
10+ | CHF 9.45 | 47.21% |
25+ | CHF 7.50 | 58.10% |
50+ | CHF 6.15 | 65.64% |
100+ | CHF 5.15 | 71.23% |
250+ | CHF 4.60 | 74.30% |
500+ | CHF 4.15 | 76.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | ERS |
Stangendurchmesser | 70 mm |
Nutdurchmesser | 85 mm |
Rillenbreite | 12.5 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Material Stützring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 70 mm |
D | 85 mm |
L | 12.5 mm |
C | 5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |