Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 60x80 L=14,5

  • ERIKS:10018759
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.20

-

10+

CHF 9.75

46.43%

25+

CHF 7.90

56.59%

50+

CHF 6.40

64.84%

100+

CHF 5.45

70.05%

250+

CHF 4.80

73.63%

500+

CHF 4.35

76.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Stangendurchmesser
60 mm
Nutdurchmesser
80 mm
Rillenbreite
14.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
60 mm
D
80 mm
L
14.5 mm
C
5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s