CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.16inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.80 | - |
10+ | CHF 8.50 | 49.40% |
25+ | CHF 6.80 | 59.52% |
50+ | CHF 5.55 | 66.96% |
100+ | CHF 4.60 | 72.62% |
250+ | CHF 4.10 | 75.60% |
500+ | CHF 3.65 | 78.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | ERS |
Stangendurchmesser | 60 mm |
Nutdurchmesser | 72 mm |
Rillenbreite | 10 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Material Stützring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 60 mm |
D | 72 mm |
L | 10 mm |
C | 5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |