Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 60x70 L=10,5

  • ERIKS:11157520
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.60

-

10+

CHF 10.10

45.70%

25+

CHF 8.10

56.45%

50+

CHF 6.65

64.25%

100+

CHF 5.65

69.62%

250+

CHF 4.95

73.39%

500+

CHF 4.45

76.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Stangendurchmesser
60 mm
Nutdurchmesser
70 mm
Rillenbreite
10.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
60 mm
D
70 mm
L
10.5 mm
C
5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s