Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 60x69,5 L=7

  • ERIKS:10018678
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.60

-

10+

CHF 19.20

35.14%

25+

CHF 15.90

46.28%

50+

CHF 13.60

54.05%

100+

CHF 11.70

60.47%

250+

CHF 10.40

64.86%

500+

CHF 9.50

67.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Stangendurchmesser
60 mm
Nutdurchmesser
69.5 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
60 mm
D
69.5 mm
L
7 mm
C
5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s