Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 50x70 L=14,5

  • ERIKS:10018756
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.80

-

10+

CHF 8.50

49.40%

25+

CHF 6.80

59.52%

50+

CHF 5.55

66.96%

100+

CHF 4.60

72.62%

250+

CHF 4.10

75.60%

500+

CHF 3.65

78.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Stangendurchmesser
50 mm
Nutdurchmesser
70 mm
Rillenbreite
14.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
50 mm
D
70 mm
L
14.5 mm
C
5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s