Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 50x65 L=11

  • ERIKS:10018630
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.20

-

10+

CHF 9.45

48.08%

25+

CHF 7.30

59.89%

50+

CHF 5.85

67.86%

100+

CHF 4.80

73.63%

250+

CHF 4.30

76.37%

500+

CHF 3.75

79.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Stangendurchmesser
50 mm
Nutdurchmesser
65 mm
Rillenbreite
11 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
50 mm
D
65 mm
L
11 mm
C
5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s