CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.20 | - |
10+ | CHF 9.45 | 48.08% |
25+ | CHF 7.30 | 59.89% |
50+ | CHF 5.85 | 67.86% |
100+ | CHF 4.80 | 73.63% |
250+ | CHF 4.30 | 76.37% |
500+ | CHF 3.75 | 79.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | ERS |
Stangendurchmesser | 50 mm |
Nutdurchmesser | 60 mm |
Rillenbreite | 10 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Material Stützring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
L | 10 mm |
C | 5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |