CHF 17.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.60 | - |
10+ | CHF 8.90 | 49.43% |
25+ | CHF 6.90 | 60.80% |
50+ | CHF 5.55 | 68.47% |
100+ | CHF 4.60 | 73.86% |
250+ | CHF 3.90 | 77.84% |
500+ | CHF 3.55 | 79.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | ERS |
Stangendurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 55 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Material Stützring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 40 mm |
D | 55 mm |
L | 11 mm |
C | 5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |