Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 40x48 L=6,5

  • ERIKS:10018677
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.03inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.60

-

10+

CHF 8.90

49.43%

25+

CHF 6.90

60.80%

50+

CHF 5.55

68.47%

100+

CHF 4.60

73.86%

250+

CHF 3.90

77.84%

500+

CHF 3.55

79.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Stangendurchmesser
40 mm
Nutdurchmesser
48 mm
Rillenbreite
6.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
40 mm
D
48 mm
L
6.5 mm
C
5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s