Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | ERS |
Stangendurchmesser | 30 mm |
Nutdurchmesser | 50 mm |
Rillenbreite | 14.5 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Material Stützring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 30 mm |
D | 50 mm |
L | 14.5 mm |
C | 5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |