Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 30x38 L=6,5

  • ERIKS:10018671
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.90

-

10+

CHF 6.80

54.36%

25+

CHF 5.05

66.11%

50+

CHF 3.90

73.83%

100+

CHF 3.15

78.86%

250+

CHF 2.75

81.54%

500+

CHF 2.45

83.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Stangendurchmesser
30 mm
Nutdurchmesser
38 mm
Rillenbreite
6.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
30 mm
D
38 mm
L
6.5 mm
C
5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s