Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 28x38 L=8

  • ERIKS:12989506
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.40

-

10+

CHF 7.20

53.25%

25+

CHF 5.55

63.96%

50+

CHF 4.30

72.08%

100+

CHF 3.45

77.60%

250+

CHF 3.05

80.19%

500+

CHF 2.70

82.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Stangendurchmesser
28 mm
Nutdurchmesser
38 mm
Rillenbreite
8 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
28 mm
D
38 mm
L
8 mm
C
5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s