CHF 14.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.60 | - |
10+ | CHF 6.50 | 55.48% |
25+ | CHF 4.95 | 66.10% |
50+ | CHF 3.80 | 73.97% |
100+ | CHF 3.05 | 79.11% |
250+ | CHF 2.60 | 82.19% |
500+ | CHF 2.35 | 83.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | ERS |
Stangendurchmesser | 22 mm |
Nutdurchmesser | 30 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Material Stützring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 22 mm |
D | 30 mm |
L | 7 mm |
C | 5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |