Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 180x200 L=14,5

  • ERIKS:11390549
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.30

-

10+

CHF 26.50

30.81%

25+

CHF 22.10

42.30%

50+

CHF 18.90

50.65%

100+

CHF 16.60

56.66%

250+

CHF 14.80

61.36%

500+

CHF 13.40

65.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Stangendurchmesser
180 mm
Nutdurchmesser
200 mm
Rillenbreite
14.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
180 mm
D
200 mm
L
14.5 mm
C
7 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s