Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 160x175 L=16

  • ERIKS:10018784
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.60

-

10+

CHF 22.60

32.74%

25+

CHF 18.80

44.05%

50+

CHF 16.00

52.38%

100+

CHF 14.00

58.33%

250+

CHF 12.50

62.80%

500+

CHF 11.30

66.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Stangendurchmesser
160 mm
Nutdurchmesser
175 mm
Rillenbreite
16 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
160 mm
D
175 mm
L
16 mm
C
7 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s