Kompaktdichtung ERS NBRg/POM 135x150 L=14

  • ERIKS:14194063
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
ERS
Stangendurchmesser
135 mm
Nutdurchmesser
150 mm
Rillenbreite
14 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
135 mm
D
150 mm
L
14 mm
C
7 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s